AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNDN116A INTERR. AUTOM. 1P 16A 10KA D 1M - NDN116A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNDN116A INTERR. AUTOM. 1P 16A 10KA D 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250614618949

Codice prodotto

HAGNDN116A

Cod. produttore

NDN116A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva D 1 M. Din