HAGER - HAGNDN132A INTERR. AUTOM. 1P 32A 10KA D 1M - NDN132A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
12 PZ
EAN
3250614618970
Codice prodotto
HAGNDN132A
Cod. produttore
NDN132A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2