AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNDN420A INTERR. AUTOM. 4P 20A 10KA D 4M - NDN420A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNDN420A INTERR. AUTOM. 4P 20A 10KA D 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 20 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3250614619403

Codice prodotto

HAGNDN420A

Cod. produttore

NDN420A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

20 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 20 A 10 Ka Curva D 4 M. Din