AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNRN110 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 25KA C 1 - NRN110

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN110 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 25KA C 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614644849

Codice prodotto

HAGNRN110

Cod. produttore

NRN110

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 25 Ka Curva C 1 M. Din