AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNRN116 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 25KA C 1 - NRN116

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN116 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 25KA C 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614644863

Codice prodotto

HAGNRN116

Cod. produttore

NRN116

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 25 Ka Curva C 1 M. Din