HAGER - HAGNRN163 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 15KA C 1 - NRN163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 63 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3250614644924
Codice prodotto
HAGNRN163
Cod. produttore
NRN163
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 63 A 15 Ka Curva C 1 M. Din


