HAGER - HAGNRN310 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 25KA C 3 - NRN310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 32.41 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
3250614645143
Codice prodotto
HAGNRN310
Cod. produttore
NRN310
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X