AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNRN340 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 20KA C 3 - NRN340

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN340 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 20KA C 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 40 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 53.48 kg CO2 eq.

EAN

3250614645204

Codice prodotto

HAGNRN340

Cod. produttore

NRN340

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

40 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 40 A 20 Ka Curva C 3 M. Din