HAGER - HAGNRN410 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 25KA C 4 - NRN410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 80.52 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
3250614645297
Codice prodotto
HAGNRN410
Cod. produttore
NRN410
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X