AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNRN420 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA C 4 - NRN420

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN420 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA C 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 58.14 kg CO2 eq.

EAN

3250614645327

Codice prodotto

HAGNRN420

Cod. produttore

NRN420

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 20 A 25 Ka Curva C 4 M. Din