AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNRN463 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 15KA C 4 - NRN463

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN463 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 15KA C 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 131.86 kg CO2 eq.

EAN

3250614645372

Codice prodotto

HAGNRN463

Cod. produttore

NRN463

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 63 A 15 Ka Curva C 4 M. Din