AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNSN106 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 25KA D 1 - NSN106

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN106 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 25KA D 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 6 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 7.5 kA

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614646034

Codice prodotto

HAGNSN106

Cod. produttore

NSN106

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

6 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

7.5 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 25 Ka Curva D 1 M. Din