AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNSN110 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 25KA D 1 - NSN110

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN110 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 25KA D 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614646041

Codice prodotto

HAGNSN110

Cod. produttore

NSN110

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 25 Ka Curva D 1 M. Din