AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNSN206 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 25KA D 2 - NSN206

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN206 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 25KA D 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 14.59 kg CO2 eq.

EAN

3250614646188

Codice prodotto

HAGNSN206

Cod. produttore

NSN206

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 6 A 25 Ka Curva D 2 M. Din