AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNSN250 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 15KA D 2 - NSN250

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN250 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 15KA D 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 54.08 kg CO2 eq.

EAN

3250614646263

Codice prodotto

HAGNSN250

Cod. produttore

NSN250

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 50 A 15 Ka Curva D 2 M. Din