AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNSN325 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 25KA D 3 - NSN325

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN325 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 25KA D 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 57.43 kg CO2 eq.

EAN

3250614646386

Codice prodotto

HAGNSN325

Cod. produttore

NSN325

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

25 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP2X

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 25 A 25 Ka Curva D 3 M. Din