AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNSN363 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 15KA D 3 - NSN363

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN363 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 15KA D 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 63 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 102.19 kg CO2 eq.

EAN

3250614646423

Codice prodotto

HAGNSN363

Cod. produttore

NSN363

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

63 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 63 A 15 Ka Curva D 3 M. Din