AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNSN406 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 6A 25KA D 4 - NSN406

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN406 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 6A 25KA D 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 30.49 kg CO2 eq.

EAN

3250614646485

Codice prodotto

HAGNSN406

Cod. produttore

NSN406

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 6 A 25 Ka Curva D 4 M. Din