AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSA280 INT. NONAUT 2P 80A ACCESS + 1C.AUX 2.5M - SA280

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSA280 INT. NONAUT 2P 80A ACCESS + 1C.AUX 2.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615512802

Codice prodotto

HAGSA280

Cod. produttore

SA280

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din