AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSA440 INT. NONAUT 4P 40A ACCESS + 1C.AUX 4.5M - SA440

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSA440 INT. NONAUT 4P 40A ACCESS + 1C.AUX 4.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615514400

Codice prodotto

HAGSA440

Cod. produttore

SA440

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti di scambio:

1

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

4

Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din