AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSB216PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800VDC 3. - SB216PV

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSB216PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800VDC 3.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615511591

Codice prodotto

HAGSB216PV

Cod. produttore

SB216PV

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

800 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

DC

Larghezza in numero di moduli:

3

Sezionatore Rotativo Per Fotovoltaico 2 Poli 16A 600V Dc 3.5 M. Din