HAGER - HAGSBB132 INT NON AUT 1 POLO 32A 1 MOD + SPIA LUM - SBB132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250615511690
Codice prodotto
HAGSBB132
Cod. produttore
SBB132
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20