AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBB225 INT NON AUT 2 POLI 25A 1 MOD + SPIA LUM - SBB225

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBB225 INT NON AUT 2 POLI 25A 1 MOD + SPIA LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615511737

Codice prodotto

HAGSBB225

Cod. produttore

SBB225

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore con lampada di segnalazione

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 2 Poli 25 A 230 V Ac 1 M. Din + Spia Lum