HAGER - HAGSBN116 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 16A 1 MOD - SBN116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 16 A
Confezione
12 PZ
EAN
3250615510044
Codice prodotto
HAGSBN116
Cod. produttore
SBN116
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
10 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.24 kA
Potere di interruzione:
0 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20