AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBN125 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 25A 1 MOD - SBN125

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN125 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 25A 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510082

Codice prodotto

HAGSBN125

Cod. produttore

SBN125

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 25 A 230 V Ac 1 M. Din