AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBN140 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 40A 1 MOD - SBN140

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN140 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 40A 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510167

Codice prodotto

HAGSBN140

Cod. produttore

SBN140

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 40 A 230 V Ac 1 M. Din