AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBN180 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 80A 1 MOD - SBN180

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN180 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 80A 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510242

Codice prodotto

HAGSBN180

Cod. produttore

SBN180

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

10 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

6 kA

Potere di interruzione:

0 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 80 A 230 V Ac 1 M. Din