HAGER - HAGSBN190 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 100A 1 MOD - SBN190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250615510280
Codice prodotto
HAGSBN190
Cod. produttore
SBN190
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
10 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
6 kA
Potere di interruzione:
0 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20