AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBN232 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 32A 1 MOD - SBN232

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN232 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 32A 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510136

Codice prodotto

HAGSBN232

Cod. produttore

SBN232

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 2 Poli 32 A 230 V Ac 1 M. Din