AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBN280 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 80A 2 MOD - SBN280

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN280 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 80A 2 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510259

Codice prodotto

HAGSBN280

Cod. produttore

SBN280

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

10 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 2 Poli 80 A 400 V Ac 2 M. Din