HAGER - HAGSBN290 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 100A 2 MOD - SBN290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250615510297
Codice prodotto
HAGSBN290
Cod. produttore
SBN290
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20