AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBN325 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 25A 2 MOD - SBN325

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN325 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 25A 2 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3250615510105

Codice prodotto

HAGSBN325

Cod. produttore

SBN325

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 25 A 400 V Ac 2 M. Din