HAGER - HAGSBN332 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 32A 2 MOD - SBN332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 32 A
Confezione
6 PZ
EAN
3250615510143
Codice prodotto
HAGSBN332
Cod. produttore
SBN332
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20