AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBN390 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 100A 3 MOD - SBN390

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN390 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 100A 3 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510303

Codice prodotto

HAGSBN390

Cod. produttore

SBN390

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 100 A 400 V Ac 3 M. Din