AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBN399 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 125A 3 MOD - SBN399

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN399 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 125A 3 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 125 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510341

Codice prodotto

HAGSBN399

Cod. produttore

SBN399

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

10 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

6 kA

Potere di interruzione:

0 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Grigio

Larghezza in numero di moduli:

3

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Non Automatico Tripolare 125A 3 Moduli