HAGER - HAGSBN480 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 80A 4 MOD - SBN480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 80 A
Confezione
3 PZ
EAN
3250615510273
Codice prodotto
HAGSBN480
Cod. produttore
SBN480
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20