AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSBN490 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 100A 4 MOD - SBN490

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN490 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 100A 4 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 4

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510310

Codice prodotto

HAGSBN490

Cod. produttore

SBN490

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 4 Poli 100 A 400 V Ac 4 M. Din