AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSFB216 COMMUT 1-0-2 2 POLI 16A 2 MOD COM BASSO - SFB216

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSFB216 COMMUT 1-0-2 2 POLI 16A 2 MOD COM BASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore commutatore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3250615510723

Codice prodotto

HAGSFB216

Cod. produttore

SFB216

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore commutatore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

10 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.24 kA

Potere di interruzione:

0.34 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 16 A 2 M. Din Comune In Basso