AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSFH125 DEVIAT 1-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO - SFH125

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSFH125 DEVIAT 1-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Interruttori non automatici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250615510761

Codice prodotto

HAGSFH125

Cod. produttore

SFH125

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto