AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSFL116 DEVIAT 1-2 1 POLO 16A 1 MOD COM BASSO - SFL116

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSFL116 DEVIAT 1-2 1 POLO 16A 1 MOD COM BASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore commutatore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615510716

Codice prodotto

HAGSFL116

Cod. produttore

SFL116

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore commutatore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

10 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.24 kA

Potere di interruzione:

0.34 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 16 A 1 M. Din Comune In Basso