AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSFT225 COMMUT 1-0-2 2 POLI 25A 2 MOD COM ALTO - SFT225

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSFT225 COMMUT 1-0-2 2 POLI 25A 2 MOD COM ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Interruttori non automatici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250615510792

Codice prodotto

HAGSFT225

Cod. produttore

SFT225

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.375 kA

Potere di interruzione:

0.529 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 25 A 2 M. Din Comune In Alto