HAGER - HAGSFT232 COMMUT 1-0-2 2 POLI 32A 2 MOD COM ALTO - SFT232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Corrente nominale - 32 A
Confezione
6 PZ
EAN
3250615510020
Codice prodotto
HAGSFT232
Cod. produttore
SFT232
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.48 kA
Potere di interruzione:
0.677 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20