AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSFT340 COMMUT 1-0-2 3 POLI 40A 3 MOD COM ALTO - SFT340

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSFT340 COMMUT 1-0-2 3 POLI 40A 3 MOD COM ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 3

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510938

Codice prodotto

HAGSFT340

Cod. produttore

SFT340

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

3

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.6 kA

Potere di interruzione:

0.846 kA

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Commutatore 1-0-2 3 Poli 3 Na + 3 Nc 40 A 3 Mod Comune In Alto