HAGER - HAGSK601 INVERT. RIT. A ZERO 2NA + 2NC 3M - SK601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore commutatore
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250615616012
Codice prodotto
HAGSK601
Cod. produttore
SK601
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore commutatore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20



