AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSK606 INTERRUTTORE A CHIAVE 2NA 3M - SK606

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615616067

Codice prodotto

HAGSK606

Cod. produttore

SK606

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore A Chiave 10 A 400 V Ac 2 Na 3 M. Din + 2 Chiavi