AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSRC06005 TRASF. DI CORRENTE 600-5 A BG 113 CL 1 - SRC06005

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSRC06005 TRASF. DI CORRENTE 600-5 A BG 113 CL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 6 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049857139378

Codice prodotto

HAGSRC06005

Cod. produttore

SRC06005

Produttore

HBO

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

6 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

30 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di Corrente 600-5 A BG 113 Cl. 1