AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSRD15005 TRASF. DI CORRENTE 1500-5 A BG 613 CL 1 - SRD15005

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSRD15005 TRASF. DI CORRENTE 1500-5 A BG 613 CL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049857063888

Codice prodotto

HAGSRD15005

Cod. produttore

SRD15005

Produttore

HBO

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

45 mm

Calibrato:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRASF. DI CORRENTE 1500-5 A BG 613 CL 1