HAGER - HAGSRG40005 TRASF. DI CORRENTE 4000-5 A BG 1254 CL 1 - SRG40005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 4000 A
Corrente nominale secondaria - 6 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Diametro dell'apertura - 98 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049857139491
Codice prodotto
HAGSRG40005
Cod. produttore
SRG40005
Produttore
HBO
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
4000 A
Corrente nominale secondaria:
6 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Diametro dell'apertura:
98 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


