AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSRI03005 TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1 - SRI03005

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSRI03005 TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 6 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049857063864

Codice prodotto

HAGSRI03005

Cod. produttore

SRI03005

Produttore

HBO

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

6 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

28 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1