AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGST301 TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 4VA 2M - ST301

HBO
copiacopia
HAGER - HAGST301 TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 4VA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 8 V

  • Corrente secondaria 1 - 0.5 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615703019

Codice prodotto

HAGST301

Cod. produttore

ST301

Produttore

HBO

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

8 V

Corrente secondaria 1:

0.5 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

12 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

0.33 A

Corrente max. di uscita:

0.5 A

Montaggio superficiale:

Potenza max. di uscita:

4 W

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

58 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din